Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Hebelwerkzeuge
>
Hebeleisen
>
Artikel
Picard Montage- und Hebeleisen 50cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Picard-0004681-50
Hersteller:
Picard
Herst.-Nr.:
0004681-50
EAN/GTIN:
4016671013467
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen 500 mm
hebeleisen
Dieses Montage- und Hebeleisen von Picard ist bestens geeignet für Montagearbeiten, Stahlbau, Holzarbeiten und vielen anderen Arbeitsbereichen. Es besitzt eine besonders stabile und kräftige Ausführung, sowie eine 500mm große Schneide. Dieses Eisen ist durchgehend gehärtet und angelassen.
Weitere Informationen:
Länge:
500.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
50cm große Schneide
Bullet 2:
Geeignet für Montagearbeiten, Stahlbau Holzarbeit usw.
Bullet 3:
Besonders Stabile und kräftige Ausführung
Bullet 4:
Durchgehend gehärtet und angelassen
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>50cm große Schneide<li>Geeignet für Montagearbeiten, Stahlbau Holzarbeit usw.<li>Besonders Stabile und kräftige Ausführung<li>Durchgehend gehärtet und angelassen<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
... >
Handwerkzeug
>
Hebelwerkzeuge
>
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe:
Picard
,
Montage
,
Eisen
,
Hebel
,
hebeln
,
arbeiten
,
werkzeug
,
Stahl
,
bau
,
Holz
,
arbeit
,
handlich
,
stabil
,
Schneide
,
kräftig
,
durchgehend
,
gehärtet
,
Nagel
,
Brech
,
stange
,
Kuh
,
Fuß
,
0004681
,
50
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6593
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 39,45*
€ 52,54*
Lager 415
23 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,61*
€ 54,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6593
Versand:
Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6593
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kuhfuß, verchromt, 250 g, 270 mm
Picard
0051900
ab € 11,57*
Ähnlich
Pflasterbrechstange mit Schneide u. Kugelkopf, 1500 mm, 8500 g
Picard
0004630-150
ab € 58,52*
Ähnlich
Rollbrechstange mit Eisenrollen, 1600 mm, 14000 g
Picard
0004660
ab € 254,14*
Ähnlich
Rollbrechstange mit Gummirollen, 1600 mm, 14000 g
Picard
0004670
ab € 296,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen