Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard 0009901 Dengelhammer doppelt ES 500 g | Dengeln, Schärfen oder Bearbeiten von Sensen und anderen Schneidewerkzeugen | zwei spitzen Finnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard 0009901 Dengelhammer doppelt ES 500 g | Dengeln, Schärfen oder Bearbeiten von Sensen und anderen Schneidewerkzeugen | zwei spitzen Finnen
Picard 0009901 Dengelhammer doppelt ES 500 g | Dengeln, Schärfen oder Bearbeiten von Sensen und anderen Schneidewerkzeugen | zwei spitzen Finnen
Picard 0009901 Dengelhammer doppelt ES 500 g | Dengeln, Schärfen oder Bearbeiten von Sensen und anderen Schneidewerkzeugen | zwei spitzen Finnen
Picard 0009901 Dengelhammer doppelt ES 500 g | Dengeln, Schärfen oder Bearbeiten von Sensen und anderen Schneidewerkzeugen | zwei spitzen Finnen
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0009901
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     9901
EAN/GTIN:
     4016671005639
Suchbegriffe:
Dengelhammer
dengelhammer picard
dengelhammer
Dengelhammer 500g in doppelter Ausführung

Produktbeschreibung:

Der Dengelhammer, mit einem Gewicht von 500g, ist in doppelter Ausführung gestaltet und verfügt über zwei spitze Finnen. Dies macht ihn ideal für das Dengeln mit kantigen Ambossen.

Beim Dengeln, also dem Schärfen oder Bearbeiten von Sensen und anderen Schneidewerkzeugen auf einem Amboss, ist es wichtig zu beachten, dass stets eine Seite flach und die andere Seite spitz sein sollte. Dieser Hammer erfüllt diese Anforderungen und ist somit hervorragend für den Einsatz mit kantigen Ambossen geeignet.

Eigenschaften:

  • Gewicht: 500g
  • Ausführung: Doppelter Hammerkopf mit zwei spitzen Finnen
  • Verwendung: Ideal für das Dengeln auf kantigen Ambossen
  • Qualität: Hergestellt in Deutschland

    Vorteile:

    • Präzises Arbeiten: Dank der zwei spitzen Finnen ermöglicht der Hammer präzises und effektives Arbeiten.
    • Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigen Materialien in Deutschland, garantiert der Hammer eine lange Lebensdauer.
    • Vielseitigkeit: Geeignet für verschiedene Anwendungen beim Dengeln, insbesondere für kantige Ambosse.

      Mit diesem speziell entworfenen Dengelhammer sind Sie bestens ausgestattet, um Ihre Sensen und Schneidewerkzeuge professionell und effizient zu schärfen und zu bearbeiten

Weitere Informationen:
Länge:
280.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Bullet 1:
Dengelhammer 500g in doppelter Ausführung
Bullet 2:
mit 2 spitzen Finnen
Bullet 3:
eignet sich zum Dengeln mit kantigen Ambossen
Bullet 4:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>Dengelhammer 500g in doppelter Ausführung <li>mit 2 spitzen Finnen <li>eignet sich zum Dengeln mit kantigen Ambossen <li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Picard, Dengel, Dängel, Dengeln, Dängeln, Dengelamboss, Hammer, Amboss, 500g, Sichel, Sense, Sichte, schärfen, scharf, spitz, kantig, Finne, glatte, Bahn, Dorn, einschlagen, Holz, Erde, flache, spitze, Seite, Kopf, Deutschland, Made, in, Germany, 0009801, 0009901, 0010000, 0010100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
9
€ 4,50*
ab € 16,33*
€ 23,52*
25 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,69*
€ 24,96*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0009801
ab € 15,70*
Ähnlich
Picard
0016901-0250
ab € 23,72*
Ähnlich
Picard
0017001-0250
ab € 23,70*
Ähnlich
Picard
0017101-0250
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.