Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Falzmeißel 8 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Falzmeißel 8 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt
Picard Falzmeißel 8 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt
Picard Falzmeißel 8 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt
Picard Falzmeißel 8 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0019000-08
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0019000-08
EAN/GTIN:
     4016671007305
Suchbegriffe:
Falzmeißel
picard falzmeißel
falzmeißel

Zum Bearbeiten von dickeren Blechen und zum Herstellen von gebogenen und bombierten Formen werden verschiedene Eisen und Meißel eingesetzt.

Der Falzmeißel gehört in jede Spengler / Dachdeckerei  und Klempnerei. Mit dem Falzmeißel werden Furchen in glatte Bleche gehämmert oder geschlagen 

Es gibt verschiedene Breiten auch Furchen genannt  von Falzmeißeln. 

Der Klempner setzt den Falzmeißel ein um Rohre , Kanäle und andere Formteile zu verbinden , beim spenglern zur Herstellung von Segmentbögen 

Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
22.00 mm
Technische Daten:
<p>Die STUBAI Falzmeißel sind präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt. <p>Sie zeichnen sich durch eine scharfe Furche und eine robuste Konstruktion aus, die eine präzise und effiziente Arbeit ermöglichen <p>STUBAI bietet eine Auswahl an Falzmeißeln mit verschiedenen Größen und Profilen an, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungen gerecht zu werden <p>Wie bei allen Werkzeugen ist es wichtig, beim Gebrauch von STUBAI Falzmeißeln die Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Verletzungen zu vermeiden. <p>Dazu gehört unter anderem das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen sowie das Arbeiten auf einer stabilen und sicheren Arbeitsfläche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 24,39*
€ 34,30*
31 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,58*
€ 34,92*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0019000-06
ab € 20,40*
Ähnlich
Picard
0015700-150X5
ab € 644,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.