Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikanthohlschaber 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikanthohlschaber 150mm
Dreikanthohlschaber 150mm
Artikel-Nr.:
     6593-Rennsteig-462.150.0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     462.150.0
EAN/GTIN:
     4049002002977
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber

Rennsteig Dreikanthohlschaber 150mm, legierter Werkzeugstahl, Wirkfläche geschliffen, Schaft lackiert, Holzgriff, Form C, Made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
275.00 mm
Breite:
111.00 mm
Höhe:
74.00 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
15
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,75*
2 Tage
79
1
€ 6,95*
ab € 4,16*
€ 5,94*
6 Tage
9
5
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 5,97*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,13*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 5,29*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
4622000
ab € 4,41*
Ähnlich
Rennsteig
4622500
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.