Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Klapprahmen
>
Artikel
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | blau ähnl. RAL 5015 DIN A4 schmalseitig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-53.0004.1
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432980484
EAN/GTIN:
4011432980484
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Kunststoff; Farbe: blau ähnl. RAL 5015; Format: DIN A4; Einschub: schmalseitig. Einschub schmalseitig, bei DIN A3 - A5 Rahmen auch mit längsseitigem Einschub lieferbar; Material: stabiler Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau ähnl. RAL 5015
Format:
DIN A4
Einschub:
schmalseitig
... >
Rahmen & Hüllen
>
Rahmen aus Kunststoff
>
Plakatrahmen
Weitere Suchbegriffe:
klapprahmen a4
,
klapprahmen
,
klapprahmen vkf renzel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,02*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 210 x 294 mm Hochformat DIN A4
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen