| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0123.8 Herst.-Nr.: 4011432081877 EAN/GTIN: 4011432081877 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: weiß ähnl. RAL 9010; Fußfarbe: grau ähnl. RAL 7035; Plakateinlegeformat: DIN A3; Rohrlänge: 850-1.500 mm; Einschub: schmalseitig; x-seitig: 2-seitig. bestehend aus schwerer, runder Metallfußplatte mit ø 255 mm, grau pulverbeschichtet, verchromtem Standrohr, ausziehbar von 850 - 1.500 mm, T-Stück und Rahmen; Farbe: orange, rot, grau, grün, blau, gelb, weiß oder schwarz. Transparente Ausführung auf Anfrage. Auch mit silber gespritzten Rahmen (ähnlich RAL 9006) lieferbar. Weitere Informationen: | | Plakateinlegeformat: | DIN A3 | Rohrlänge: | 850-1.500 mm | Fußfarbe: | grau ähnl. RAL 7035 | Rahmenfarbe: | weiß ähnl. RAL 9010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |