Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 96M/P-3360-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 96M/P-3360-21
Artikeldetailsicht 1, PRK 96M/P-3360-21
Artikeldetailsicht 2, PRK 96M/P-3360-21
Artikel-Nr.:
     6682-50082065
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50082065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Grenzreichweite: 0,1 ... 18 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Klemme, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 264,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 239,56*
€ 264,20*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,18*
€ 265,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,37*
€ 269,65*
Lager 6682
26 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 294,36*
€ 322,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,32*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,57*
Zubehör
Leuze electronic
50027191
ab € 15,74*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,66*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 35,47*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,48*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,10*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,92*
Zubehör
Leuze electronic
50023525
ab € 4,32*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,28*
Zubehör
Leuze electronic
50003187
ab € 6,40*
Zubehör
Leuze electronic
50106119
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.