Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger - MLD510-R1/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R1/A
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R1/A
Artikeldetailsicht 2, MLD510-R1/A
Masszeichnung 1, MLD510-R1/A
Artikel-Nr.:
     6682-66533001
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66533001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Ansprechzeit: 30 ms
Art der Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Bauform: kubisch
Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
193 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, einweg-lichtschranke, Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,08*
€ 623,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,63*
€ 623,27*
Frei Haus
ab € 563,76*
€ 624,37*
Frei Haus
ab € 569,57*
€ 630,42*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 611,94*
€ 671,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,96*
€ 799,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,72*
€ 793,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,30*
€ 769,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,28*
€ 753,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,94*
€ 728,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
424421
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,92*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,72*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,98*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,76*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,30*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 37,70*
Zubehör
Leuze electronic
560342
ab € 42,70*
Zubehör
Leuze electronic
560340
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.