Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbau B1 Decken-Verbindungsdose 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm 1265-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1264075
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1265-11
EAN/GTIN:
     4013456550520
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
B1 Decken-Verbindungsdose - Ø 60 mm (1265-11). Montageart: Betonbau, Farbe: rot, Breite: 75 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: sonstige, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 72,7 mm, Koppelbar: false, Länge: 94 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: sonstige, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: true, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm², Mit Abschirmung: false, Mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 95 mm, geeignet für Kabeldurchmesser: 0...16 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: sonstige, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1265-11
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox, abzweigdose ip3x, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,3778*
€ 2,8278*
3 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,05*
1
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 3,14*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,11871*
€ 3,28871*
Lager 6808
20
1
€ 4,99*
ab € 2,4466*
€ 3,7466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7466*
€ 4,45845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4466*
€ 4,10145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2766*
€ 3,89915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0566*
€ 3,63735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9066*
€ 3,45885
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4466*
€ 2,91145
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1184-90
ab € 0,4875*
Zubehör
Kaiser
1184-77
ab € 0,97682*
Zubehör
Kaiser
1225-12
ab € 1,39*
Zubehör
Kaiser
1225-80
ab € 8,78*
Zubehör
Kaiser
1225-10
ab € 1,02*
Zubehör
Kaiser
1225-14
ab € 1,55*
Zubehör
Kaiser
1225-60
ab € 6,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.