Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR Schraubenzieher
>
Artikel
VDE-Schraubendreher TX20 80mm Innen-Torx 05006174001
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 6808
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6808-1540618
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05006174001
EAN/GTIN:
4013288036681
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, TX 20 x 80 mm Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. 05006174001 Isoliert: true, Gewicht: 56,2 g, Gesamtlänge: 178 mm, Größe (TX): 20, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 80 mm, Mit Bohrung: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingenmaterial: sonstige, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, Durchgehende Klinge: false, Mit Abrollschutz: true, VDE-geprüft: true Maße: 20x80
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera Werkzeuge GmbH
Produkt Typ:
05006174001
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Werkzeug Hand
>
Torx-Schraubendreher (Hand)
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
torx-vde-schraubendreher t20
,
torx plus schraubenzieher
,
schlitz-vde-schraubendreher wera
,
Sechskant-Schraubendreher
,
Schraubendreher (Spannungsprüfer)
,
Schraubenzieher
,
Torx Schraubendreher
,
Schlitzschraubendreher
Angebote
(48)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
125
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,11*
Lager 4012
1 Tag
125
1
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,36*
Lager 260
7 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 6,88*
Lager 6808
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 7,39*
€ 10,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6808
Versand:
Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6808
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser, 7-teilig, 05006480001
Wera
05006480001
ab € 22,88*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 10 x 80 mm, 05006170001
Wera
05006170001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 15 x 80 mm, 05006172001
Wera
05006172001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 25 x 100 mm, 05006176001
Wera
05006176001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 27 x 100 mm, 05006177001
Wera
05006177001
ab € 4,26*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 30 x 100 mm, 05006178001
Wera
05006178001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 40 x 150 mm, 05006179001
Wera
05006179001
ab € 4,79*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 5 x 80 mm, 05006181001
Wera
05006181001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 6 x 80 mm, 05006182001
Wera
05006182001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 9 x 80 mm, 05006169001
Wera
05006169001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 16-teilig, 05105631001
Wera
05105631001
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen