Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel Box Größe 1 IPx8 Serie 221, 2273 max.6mm² 207-1431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2041250
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     207-1431
EAN/GTIN:
     4055144097368
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221; max. 6mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau Ausführung: Gel, Halogenfrei: true, geeignet für: sonstige, Typ: sonstige, Kabeldurchmesser Hauptkabel: -...- mm, Kabeldurchmesser Abzweigkabel: -...- mm, Bergbauzulassung: false, Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: -...- mm², Leiternennquerschnitt Hauptkabel: -...- mm², Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
207-1431
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2023*
€ 6,5723*
30 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,2797*
€ 6,6797*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,31563*
€ 6,71563*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,08329*
€ 7,21329*
Lager 6808
43
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,0192*
€ 8,3392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3392*
€ 9,92365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0192*
€ 9,54285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8692*
€ 9,36435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5792*
€ 9,01925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0592*
€ 8,40045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,0192*
€ 7,16285
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,00*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,03*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1331
ab € 3,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1432
ab € 5,893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1433
ab € 6,75724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
145330
ab € 5,28787*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
207-1373
ab € 5,64842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.