Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Installationszange 1386200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2100230
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     1386200
EAN/GTIN:
     4003773075097
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
13 86 200 Elektro-Installationszange 6 Funktionen in einer Zange. zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern. Profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 — 1,5mm² / 2,5mm² - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 2,5mm² - AWG: 1 / 0 - VDE-geprüft: ja  . Isoliert: true, Oberflächenschutz: sonstige, Mit Drahtschneider: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: false, Abisolierlänge einstellbar: false, Griffausführung: 2-Komponenten, ESD geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
KNIPEX C. Gustav Putsch KG
Produkt Typ:
1386200
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 39,58*
1
€ 4,90*
ab € 33,22*
€ 39,89*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 34,49*
€ 40,19*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 35,00*
€ 40,59*
Lager 6808
4
1
€ 4,99*
ab € 36,79*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.