Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2100243 Herst.-Nr.: 7306160 EAN/GTIN: 4003773075141 |
| |
|
| | |
| 73 06 160 KNIPEX X-Cut schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht. Kraftvoll, leicht und universell. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Litzen. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. 40% Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm - VDE-geprüft: ja . Isoliert: true, Form: Standard, Oberflächenschutz: sonstige, Schutzisoliert 1000 V: true, Mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | KNIPEX C. Gustav Putsch KG | Produkt Typ: | 7306160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider vde, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,01* | € 30,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,92* | € 31,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,97* | € 31,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,42* | € 32,59* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,90* | € 36,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|