Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschellen 25mm doppellappig 60525G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2611226
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018256
EAN/GTIN:
     4012195017233
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet. Ausführung: zweilappig, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: -...- mm, Nenndurchmesser: 25 mm, Kunststoffummantelt: false, Mit Abstand zur Wand: false, geeignet im Brandschutzbereich: false M: 25 Maße Ø (mm): 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
60525G
Ident Code:
1018256
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
12100
100
€ 4,99*
ab € 0,2621*
€ 0,3521*
4 Tage
371
1
€ 6,40*
ab € 0,2463*
€ 0,3863*
3 Tage
2441
1
€ 4,95*
ab € 0,2483*
€ 0,3883*
6 Tage
700
100
€ 6,50*
ab € 0,3022*
€ 0,4022*
1
€ 5,95*
ab € 0,26832*
€ 0,42832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3121*
€ 0,3714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018108
ab € 15,101*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018124
ab € 0,1359*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018132
ab € 19,286*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018167
ab € 0,1849*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018191
ab € 0,2184*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018205
ab € 0,19834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018213
ab € 0,2427*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018221
ab € 0,25212*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018280
ab € 0,34892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018337
ab € 0,38452*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018353
ab € 61,742*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018361
ab € 0,52528*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018396
ab € 0,6719*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018434
ab € 57,1065*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018507
ab € 0,89177*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.