Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 1,6A 0,55kW/400V Knebelbetätigung PKZM0-1,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2711373
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072735
EAN/GTIN:
     4015080727354
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,55 kW, Mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 1,6 A, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1...1,6 A, Verlustleistung: 5,36 W, Schutzart (IP): IP20, Mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,25 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 25 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 1,0-1,6 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-1,6
Ident Code:
072735
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, drehschalter 3 polig, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 4,98*
ab € 28,17*
€ 36,61*
Lager 6808
31
€ 4,99*
ab € 32,38*
€ 41,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,10*
€ 49,02*
€ 5,00*
ab € 38,30*
€ 49,26*
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 50,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,84*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,68*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,52*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,90*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,77*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,88*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.