Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-Leergehäuse Einbaumasse 275x275x146 MI0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2810608
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000008
EAN/GTIN:
     4012591650089
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Schaltschrank
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Einbaumaße B 275 x H 275 x T 150 mm für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene. Max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm, bei eingebauter Tragschiene 135 mm. Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetätigung. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 170 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 146 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 40, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 146 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: false, Mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 3 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 3 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4 Deckel: nicht durchsichtig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MI0201
Ident Code:
2000008
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 91,54*
€ 109,51*
€ 5,95*
ab € 91,74*
€ 109,54*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,45*
€ 110,07*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 92,90*
€ 110,59*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 97,85*
€ 115,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,48*
Zubehör
Hensel
MI BZ 11
ab € 0,21603*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI TS 30
ab € 3,75*
Zubehör
Hensel
Mi SN 4
ab € 4,47*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,39*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591651345
ab € 14,02*
Zubehör
Hensel
4012591654216
ab € 254,79*
Zubehör
Hensel
4012591655077
ab € 194,81*
Zubehör
Hensel
4012591658177
ab € 15,66*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.