Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder RMQ-Titan flach weiß M22-L-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885739
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216771
EAN/GTIN:
     4015082167714
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: weiß, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe der Linse: weiß, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP), frontseitig: IP67/IP69K, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 22,5 mm, Werkstoff des Frontrings: sonstige, Mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1, Ausführung der Linse: flach, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-L-W
Ident Code:
216771
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,11*
€ 4,00*
Lager 6808
72
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,80*
€ 4,12*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,81*
€ 4,13*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,54*
€ 5,15*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,46*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,88*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,46*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,43*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,98*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.