Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, rot M22-L-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885740
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216772
EAN/GTIN:
     4015082167721
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: rot, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe der Linse: rot, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP), frontseitig: IP67/IP69K, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 22,5 mm, Werkstoff des Frontrings: sonstige, Mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1, Ausführung der Linse: flach, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Farbe: rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-L-R
Ident Code:
216772
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
1
€ 8,90*
ab € 2,77*
€ 4,00*
1 Tag
3
1
€ 4,98*
ab € 2,77*
€ 4,00*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,13*
€ 4,02*
Lager 6808
32
1
€ 4,99*
ab € 3,10*
€ 4,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,13*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,49*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,70*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,52*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,49*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,46*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.