Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Kleinverteiler 3x12 PLE Volta IP30 DIN43870 VU36NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2910351
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU36NC
EAN/GTIN:
     3250616614420
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinv. Volta UPV 3x12PLE IP30 Tür.Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig. Breite: 348 mm, UV-beständig: true, Höhe: 630,5 mm, Tiefe: 98 mm, RAL-Nummer: 9010, Mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 89 mm, Anzahl der Reihen: 3, Einbauhöhe: 595 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 314,5 mm, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 91,5 mm, DIN-Schiene: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Tür: einfach, Transparenter Deckel/Tür: false, Mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false Steckklemmen 1,5-4mm²: 27xN + 17xPE Baugröße: 3-reihig Zugbügelklemme 1,5-25mm²: 5xN + 6xPE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VU36NC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,98*
ab € 44,85*
€ 57,23*
3 Tage
163
€ 4,95*
ab € 46,36*
€ 59,55*
3 Tage
133
€ 6,40*
ab € 47,46*
€ 60,96*
Lager 6808
158
€ 4,99*
ab € 47,87*
€ 61,06*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 48,86*
€ 62,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,89*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,60*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,39*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,87*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,82*
Zubehör
Hager
VZ103W
ab € 61,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.