Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tast-Aus-Wechselschalter mit Wippe System 55 reinweiss seidenmatt 012627


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3031956
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012627
EAN/GTIN:
     4010337126270
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastschalter
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Reinweiß seidenmatt Universal-Aus-Wechselschalter Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Tastschalter: true, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Spalte 1: reinweiß seidenmatt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
012627
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, Wippe, gira wechselschalter reinweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 8,26*
€ 11,73*
2 Tage
143
1
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 11,81*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 11,99*
3 Tage
90
5
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 12,01*
Lager 6808
12
1
€ 4,99*
ab € 11,52*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012628
ab € 9,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012601
ab € 8,31*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012626
ab € 10,82*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012603
ab € 8,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012728
ab € 14,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012701
ab € 13,13*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012726
ab € 15,97*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012703
ab € 13,13*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012727
ab € 13,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
329627
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.