Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 25m Meistertrommel H07RN-F3G1,5mm² sw 399.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3164825
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.003
EAN/GTIN:
     4016514035502
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
BACHMANN Meistertrommel 4xCEE7/3, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 25m H07RN-F3G1,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform Aderquerschnitt: 1,5 mm², Kabelbestückung: H07RN-F, Mit Arretierung: true, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ader-Zahl: 3, Schutzart (IP): IP54, Automatisches Kabelaufrollen: false, Mit Tragerahmen: true, Mit thermischem Schutz: true, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
399.003
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 145,80*
Lager 6808
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,73*
€ 150,46*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 124,94*
€ 151,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 125,52*
€ 152,46*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,56*
€ 159,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 31,85*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,32*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.