Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3167470 Herst.-Nr.: 919.171 EAN/GTIN: 4016514005918 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Winkelstecker schwarz mit Schutzkontakt und Schnappwulst Einsatz bis H07RN-F 3G2,5mm² Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: false, RAL-Nummer: 9005, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Vollgummi, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, geeignet für Schutzkontaktstift: false, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 919.171 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, Steckdose Dänisch, Vollgummi-Winkelstecker, cee-stecker 16a, vollgummi stecker, schukostecker ip44, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,17* | € 9,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,18* | € 9,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,37* | € 9,77* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,55* | € 10,01* | | | | | | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 7,78* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|