Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong-Set MISTRAL300M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3515011
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43300
EAN/GTIN:
     4011459433000
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Mistral 300M im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der g Montageart: Aufputz, Drahtlos: true, Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC/DC, Lautstärke: 86 dB, Max. Reichweite: 500 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 6,38, Nennspannung: 8...12 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (NEMA): 1, Stromaufnahme: 0,25...0,50 A Farbe Empf. / Sender: weiß / weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Grothe GmbH
Produkt Typ:
MISTRAL300M
Ident Code:
43300
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,22*
€ 74,01*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 65,97*
€ 74,02*
€ 5,46*
ab € 65,81*
€ 74,06*
3 Tage
66
€ 4,95*
ab € 67,21*
€ 75,64*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 69,98*
€ 78,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43301
ab € 44,54*
Ähnlich
Grothe
43399
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.