Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor 1,5kW, 230V, weiss WKL1500COMFORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6095942
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238719
EAN/GTIN:
     4041056033686
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizkörper
Der kompakte, wandhängende Konvektor eignet sich als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Premiumkonvektor im hochwertigen Design verfügt über ein großes, gut ablesbares Display. Das Gerät erwärmt die Raumluft geräuschlos und gradgenau. Bedienung und Programmierung sind einfach. Die gewünschte Raumtemperatur wird an der Bedieneinheit stufenlos eingestellt. Der programmierbare Wochen-Timer verfügt über zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm. Zudem ist ein zusätzlicher Kurzzeit-Timer integriert. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Programmierbare Komfort- und Absenktemperatur. Das Gerät erkennt auf Wunsch offene Fenster, was den Energieverbrauch deutlich reduzieren kann. In das widerstandsfähige Metallgehäuse ist ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen integriert. Der Konvektor bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Die Bedieneinheit kann als Kindersicherung gegen unbefugtes Verstellen gesperrt werden. INSTALLATION: Für die einfache und stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Das wartungsfreie Gerät besitzt eine elektrische Anschlussleitung mit Winkelstecker und rückseitig ein Kabeldepot. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter. Montageart: Wandgerät, Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 625 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 470 mm, Tiefe: 126 mm, Gewicht: 7,5 kg, Anzahl der Schaltstellungen: 1, Mit Zeitschaltuhr: true, Heizleistung: 1500 W, Mit Fernbedienung: false, Mit Überhitzungsschutz: true, Frostschutzschaltung: true, Leistungsregelung: elektronisch, Programmierbar: true, Busfähig: false, Digitalanzeige: true, Temperatureinstellung: 5...30 °C, Mit Gebläse: false, Werkstoff des Heizelements: Stahl, Mit Präsenzmelder: false, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Versorgungsspannung: 230 V, Frequenz der Versorgungsspannung: 50 Hz, Länge der Anschlussleitung: 1 m, Lernfähig: true, Schutzart (IP): IP24, Schaltdifferenz der Temperatur: 0,7 °C, Position Bedienpanel: vorne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bedienung über App: false, Verbrauchsanzeige: false, Offenes-Fenster-Erkennung: true, Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire): ohne, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Aluminium, geeignet für drahtlose Fernbedienung: false, Gitterausführung: Lamellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
AEG Stiebel Eltron D.Vert.GB AEG
Produkt Typ:
WKL1500COMFORT
Ident Code:
238719
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,83*
€ 297,61*
Lager 6808
5
Frei Haus
ab € 257,90*
€ 310,89*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,89*
€ 369,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,57*
€ 369,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.