Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug 1272190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6518550
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     1272190
EAN/GTIN:
     4003773088165
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 72 190 KNIPEX NexStrip Perfekt crimpen: gleichmäßig flächige Vierkantpressung, flexibel und schnell für Aderendhülsen, die Zwangssperre garantiert den erforderlichen Anpressdruck. Präzise abisolieren: automatische Größenanpassung mit Längenanschlag für exaktes, wiederholgenaues Arbeiten, mit Feinjustierung. Sicher schneiden durch rutschhemmende Griffe. Besonders komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Schnelle, präzise Vierkantpressung einzelner Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, selbsteinstellend zwischen 0,25 - 4 mm²/2 x 2,5 mm² – erlaubt schnellen Wechsel zwischen diversen Größen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre. Abisolieren mit Feinjustierung – zur optimalen Anpassung an spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen für flexible und massive Leiter zwischen 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Sauberer Schnitt von Leitern bis 10 mm² (AWG 8). Langlebig und robust: hochwertiges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Für Elektro-Profis: zum Verdrahten von elektronischen Geräten, etwa SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung), im Wohnmobil oder in Hausinstallationen.. Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: false, Auswechselbare Messer: false, Abisolierbereich Querschnitt: 0,03...10 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
KNIPEX C. Gustav Putsch KG
Produkt Typ:
1272190
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 5,90*
ab € 76,32*
€ 87,26*
1 Tag
57
€ 4,95*
ab € 76,78*
€ 88,34*
€ 4,90*
ab € 75,88*
€ 88,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,98*
€ 89,54*
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 99,38*
€ 110,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 21
ab € 10,05*
Sonstiges
Knipex
12 49 23
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.