Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand-Kleinverteiler, 3-reihig, Stahlblechtür flach KLV-36HWP-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7748395
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178810
EAN/GTIN:
     4015081741397
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 3 reihig
Hohlwand-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, Libelle, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Hohlwandanker, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxisgerechte Spezialverpackung. Normen: Entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben. Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 360 mm, UV-beständig: false, Höhe: 590 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 9016, Mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 88 mm, Anzahl der Reihen: 3, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV-Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 75 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, Mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
KLV-36HWP-F
Ident Code:
178810
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,98*
€ 51,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,03*
€ 51,86*
Frei Haus
ab € 41,14*
€ 53,24*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 42,08*
€ 54,29*
Lager 6808
36
€ 4,99*
ab € 49,30*
€ 62,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Electronics
1789-30
ab € 18,57*
Zubehör
ABL Electronics
1789-45
ab € 3,36*
Zubehör
Eaton
178900
ab € 14,87*
Zubehör
Eaton
178901
ab € 14,87*
Zubehör
Eaton
178941
ab € 1,93*
Zubehör
Eaton
178944
ab € 3,35*
Zubehör
Eaton
178947
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
178948
ab € 1,60*
Zubehör
Eaton
178976
ab € 1,301*
Zubehör
Eaton
178980
ab € 2,221*
Zubehör
Eaton
178898
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.