Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX BiX 902210BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7989831
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     902210BK
EAN/GTIN:
     4003773087311
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
90 22 10 BK KNIPEX BiX Besonders pfiffiger Rohrschneider: trennt Rohre spanlos und passt in die Faust. Schneidet u.a. Hochtemperatur-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen. Kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage –normgerecht nahe der Wand. Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm. Schneidet weiche Kunststoffrohre und solche mit geschäumten Kernen von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 3,5 mm. Schneidet Tropf- und Dichthülsen mit ca. 2-3 mm Wandabstand. Trennt Rohre sauber und spanlos in wenigen Umdrehungen. Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) oder Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen). Mit Verschlussmechanismus zum sicheren Transport. Zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert. - Schneidwerte HT- und Kunststoffrohre Ø mm: Ø 20 – 50mm - Schneidwerte Dichthülsen Ø mm: Ø 20 – 50mm. Geeignet für Edelstahl: false, geeignet für Kunststoff: false, Schneidmesser auswechselbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
KNIPEX C. Gustav Putsch KG
Produkt Typ:
902210BK
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohrschere, Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, Hebelvornschneider, Handschneidegerät, Blechnager, Vornschneider
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
73
1
€ 4,79*
ab € 15,06*
€ 18,46*
3 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 14,95*
€ 18,49*
5 Tage
325
1
€ 5,49*
ab € 15,43*
€ 19,03*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 15,53*
€ 19,13*
Lager 6808
7
1
€ 4,99*
ab € 16,96*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 22 10 E01
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.