| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-PLU4650 Herst.-Nr.: 4650 EAN/GTIN: 5701684465011 |
| |
|
| | |
| Besonders gut sichtbare und leicht zugängliche Plum Augenspülstation mit 2 Flaschen mit Wandbox und Spiegel. Die leicht zu montierende Wandbox sorgt für eine optimale und staubgeschützte Platzierung an gefährdeten Arbeitsplätzen. Die einfache Anwendung der Augenspülung sorgt für eine rasche und effektive Augenspülung. Produkteigenschaften: - staubschützende Wandbox mit 2 x 500 ml Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z. B. in Werkstätten)
- Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15154-4
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- ca. 3 Jahre haltbar
- Maße: 280 x 230 x 110 mm
Weitere Informationen: | | PZN: | 4397448 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, augenspülstation leer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,49* | € 52,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 42,79* | € 54,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 44,38* | € 57,16* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 45,93* | € 58,77* | | | | Lager 6834 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 55,63* | € 68,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|