Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029279008
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2004
EAN/GTIN:
     4016946051866
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
Ø 24 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
300 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 1,18*
1 Tag
925
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,35*
10 Tage
19
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,42*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 1,46*
Lager 690
43
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664502
ab € 1,68*
Ähnlich
Franken
SK4SE
ab € 88,94*
Ähnlich
Franken
SK6SE
ab € 103,97*
Ähnlich
Franken
SK8SE
ab € 142,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.