Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120232023
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82337
EAN/GTIN:
     5701216823371
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Standard. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 320 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,68*
€ 10,38*
9 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 10,74*
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 33,4658*
€ 45,6858*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,80*
€ 46,21*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,6858*
€ 54,3661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,2058*
€ 53,7949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,7558*
€ 52,0694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,1058*
€ 50,1059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,2158*
€ 47,8568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,4658*
€ 39,8243
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,34658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
5606600
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.