Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° ohne Schlitze, A4, 80mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135069023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1070-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-OrdnerA4, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Ohne Schlitze, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Graupappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
506
1
€ 5,49*
ab € 3,40*
€ 3,53*
20
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 3,73*
1 Tag
2624
1
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 3,84*
2 Tage
244
1
€ 2,90*
ab € 3,73*
€ 3,87*
9 Tage
207
1
€ 5,87*
ab € 3,81*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,52*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,32*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
16852035
ab € 15,50*
Zubehör
Leitz
16852015
ab € 16,45*
Zubehör
Leitz
16852085
ab € 15,96*
Zubehör
Leitz
16852055
ab € 15,50*
Zubehör
Leitz
16852025
ab € 15,50*
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 20,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.