Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 180° Ordner Pappkarton DIN A4 2 Ringe Schwarz 1070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501846
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501846
Artikel-Nr.:
     94QG7-501846
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     10700000
EAN/GTIN:
     4002432301072
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordner. Ausführung: ohne Schlitze. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 500 Blatt. Fertigkeiten: Verstärkte Ecken Griffloch Rückenschild. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 530 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 10700000. Marke: Leitz. Material: Pappkarton. Ordner-Verschlussmechanismus: D. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: 180°. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 80 mm. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
530 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, ringbuch a4 hartpappe 2 ringe schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, RAUMSPARORDNER, PAPPORDNER, LEITZ1070, LEITZ 1070, 1070, ORDNER BREIT, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
982
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 3,52*
2 Tage
613
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,40*
€ 3,53*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 3,65*
Lager 94QG7
153
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,73*
€ 3,87*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,77*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,88*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,16*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
16852035
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852015
ab € 16,83*
Zubehör
Leitz
16852085
ab € 15,95*
Zubehör
Leitz
16852055
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852025
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 20,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.