Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Magic-Chart, 25 Blatt, 60x80cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135148
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159100
EAN/GTIN:
     8713797095181
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Legamaster Magic-Chart whiteboard. Folie aus weißem Polypropylen. reißfestes. umweltfreundliches Material. komplett recycling-fähig. beschreibbar mit Permanent Markern (edding) und Boardmarkern (Legamaster). Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche. Einzelne Folienblätter können problemlos direkt aus der Verpackung an der Perforation abgetrennt werden. die Folienrolle ist perforiert nach 800 mm. Durch elektrostatische Eigenschaften können die Folienblätter auf fast jedem Untergrund (Holz. Beton. Glas. Tapete) ohne Klebstoff angebracht werden: die Folie wird einfach abgerollt und an der Wand glattgestrichen. Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht und praktische Verpackung. Inklusive passendem Marker. Werkstoff: Polypropylen. Farbe: weiß. Folienrolle mit 25 Folienblätter. Ausführung der Lineatur: blanko. Größe (L x B): 60 x 80 cm. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
glänzende Folie haftet auf fast jedem glattem Untergrund (Holz, Beton, Glas, Tapete)
Breite:
60 cm
Länge des Blattes:
80 cm
perforiert:
ja
Ausführung der Lineatur:
kariert
Material:
reißfestes Polypropylen - komplett recyclingfähig
verwendbare Stiftarten:
Beschreibbar mit Permanentmarkern (edding) und Boardmarkern (Legamaster)
Beschreibung der haftbaren Materialien:
Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Folie, Flipchartfolie, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), OHP-Folie, Schreibfolie, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, legamaster flipchart-folie whiteboard, flipchart-papierrolle, legamaster flipchart-papierrolle, Flipchart-Zubehör, Notizfolie, selbstklebende Schreibfolie, selbstklebende Notizzettel, selbsthaftende Notizzettel, haftende Notiz, Moderationskarte, Moderationskarten, Haftzettel, Klebezettel, Flipchart, Whiteboard
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,64*
€ 21,03*
8 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,10*
€ 21,50*
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,54*
€ 22,10*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,26*
€ 23,03*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,39*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,5856* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-153600
ab € 129,31*
Zubehör
Legamaster
7-159410
ab € 6,10*
Zubehör
Legamaster
7-159404
ab € 6,06*
Zubehör
Legamaster
7-159409
ab € 6,09*
Zubehör
Legamaster
7-159494
ab € 11,15*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,65*
Zubehör
Legamaster
7-159000-A4
ab € 6,61*
Zubehör
Legamaster
7-159100-A4
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.