Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 80x115 mm für Dokumente Format DIN A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135330
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5016
EAN/GTIN:
     4008705050166
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Formate bis 80 x 115 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckhülle
Format:
80 x 115 mm
Anwendung:
Dokumente in A7
Material:
Polypropylen-Folie
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Greifausschnitt vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Stärke:
0,14 mm
Weitere Suchbegriffe: Brieftasche, Geldbeutel, Geldbörse, Portemonnaie, herma geldbeutel, brieftasche, ausweishülle 80x115 mm, Konfektionieren, Konfektionier, konfektionieren, Ausweishüllen, Ausweisfolie, Ausweisfolien, Scheckkartenhülle, Scheckkartenhüllen, Scheckkarten-Hülle, Scheckkarten-Hüllen, Scheckkartenfolie, Scheckartenfolien, Scheckarten-Folien, Scheckarten-Fo
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
547
1
€ 5,49*
ab € 0,24*
€ 0,43*
1
€ 4,75*
ab € 0,27*
€ 0,49*
25
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,49*
11 Tage
100
25
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,51*
2 Tage
25
25
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1331
ab € 2,89*
Ähnlich
Herma
1332
ab € 2,90*
Ähnlich
Herma
1333
ab € 4,77*
Ähnlich
Herma
1334
ab € 6,88*
Ähnlich
Herma
1336
ab € 5,38*
Ähnlich
Herma
1335
ab € 3,42*
Ähnlich
Herma
1337
ab € 5,72*
Ähnlich
Herma
1324
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
1325
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
1323
ab € 2,21*
Ähnlich
Herma
1326
ab € 2,21*
Ähnlich
Herma
1327
ab € 2,22*
Ähnlich
Herma
1328
ab € 2,47*
Ähnlich
Herma
1329
ab € 2,48*
Ähnlich
Herma
1330
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.