Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 110x155 mm für Format DIN A6 Sparbücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135334
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5022
EAN/GTIN:
     4008705050227
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Sparbücher und Formate bis 110 x 155 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckhülle
Format:
110 x 155 mm
Anwendung:
DIN A6, Sparbuch
Material:
Polypropylen-Folie
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Greifausschnitt vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Stärke:
0,14 mm
Weitere Suchbegriffe: Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, herma ausweishüllen, hülle für impfausweis, Konfektionieren, Konfektionier, konfektionieren, Ausweishüllen, Ausweisfolie, Ausweisfolien, Scheckkartenhülle, Scheckkartenhüllen, Scheckkarten-Hülle, Scheckkarten-Hüllen, Scheckkartenfolie, Scheckartenfolien, Scheckarten-Folien, Scheckarten-Fo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
757
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,28*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,31*
€ 0,59*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,59*
9 Tage
100
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,30*
€ 0,61*
1 Tag
757
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1331
ab € 2,89*
Ähnlich
Herma
1332
ab € 2,90*
Ähnlich
Herma
1333
ab € 4,77*
Ähnlich
Herma
1334
ab € 6,88*
Ähnlich
Herma
1336
ab € 5,38*
Ähnlich
Herma
1335
ab € 3,42*
Ähnlich
Herma
1337
ab € 5,72*
Ähnlich
Herma
1324
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
1325
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
1323
ab € 2,21*
Ähnlich
Herma
1326
ab € 2,21*
Ähnlich
Herma
1327
ab € 2,22*
Ähnlich
Herma
1328
ab € 2,47*
Ähnlich
Herma
1329
ab € 2,48*
Ähnlich
Herma
1330
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.