Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivschachtel Earth A4 150mm R-Kive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166014
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4470301
EAN/GTIN:
     0043859577873
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivschachtel Bankers Box® Earth Series. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: mit Klappdeckel und Verschlusslasche für höhere Sicherheit und Archivdruck. Werkstoff: 100% FSC zertifizierter recycelter Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 153 x 254 x 319 mm. Farbe: braun. Lieferung gefaltet. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
für Papierformat A4
Innenmaße (B x H x T):
150 x 250 x 315 mm
Außenmaße (B x H x T):
150 x 254 x 319 mm
Archivdruck vorhanden:
ja
Griffloch vorhanden:
ja
Material:
100% recyceltem Karton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
310
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,54*
10 Tage
180
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,63*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 2,14*
Lager 690
108
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
4470001
ab € 0,66*
Zubehör
Fellowes
4470101
ab € 0,65*
Zubehör
Fellowes
4470201
ab € 0,68*
Zubehör
Fellowes
4470601
ab € 2,45*
Zubehör
Fellowes
4470701
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.