Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4470201 Dateiablagebox Papier Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 4470201 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 4470201 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 4470201 Dateiablagebox Papier Braun
Artikel-Nr.:
     690-166013
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4470201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • A4 Archivschachtel mit Verschlusslasche für höhere Sicherheit
    - Kompatibel mit Bankers Box® Earth Series Archivboxen und -container
    - Erhältlich in 4 Rückenbreiten: 80mm, 100mm, 150mm, 200mm
    - Hergestellt aus 100% FSC® zertifiziertem recyceltem Karton, 100% wieder verwertbar
    Recycelt
    Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
    Manuell
    Dieses Produkt wird manuell aufgebaut.
    FSC®
    Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Innenmaße (B x T x H)
100 x 315 x 250 mm
Abmessungen (BxTxH)
103 x 319 x 254 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
289
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,22*
1 Tag
961
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,27*
9 Tage
207
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,33*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
4470001
ab € 0,66*
Zubehör
Fellowes
4470101
ab € 0,65*
Zubehör
Fellowes
4470301
ab € 0,85*
Zubehör
Fellowes
4470601
ab € 2,53*
Zubehör
Fellowes
4470701
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.