Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4470701 Dateiablagebox Papier Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 4470701 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 4470701 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 4470701 Dateiablagebox Papier Braun
Artikel-Nr.:
     467-#FELL4470701
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4470701
EAN/GTIN:
     50043859577908
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Stabile Archivbox dank doppeltem Boden und Trageseiten
    - Geeignet für 5 x 80mm Bankers Box® Earth Series Archivschachteln
    - Hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recycelterm Karton und zu 100% wieder verwertbar
    FSC®
    Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
    Manuell
    Dieses Produkt wird manuell aufgebaut.
    Recycelt
    Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Innenmaße (B x T x H)
325 x 445 x 260 mm
Abmessungen (BxTxH)
335 x 470 x 271 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,80*
€ 4,90*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 5,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,55*
€ 5,80*
2 Tage
110
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,87*
4 Tage
263
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
4470001
ab € 0,66*
Zubehör
Fellowes
4470101
ab € 0,65*
Zubehör
Fellowes
4470201
ab € 0,67*
Zubehör
Fellowes
4470301
ab € 0,87*
Zubehör
Fellowes
4470601
ab € 2,54*
Zubehör
Fellowes
4470801
ab € 5,38*
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.