Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter AutoMax 550C Autofeed, Partikel, 4 x 38 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166506
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4963101
EAN/GTIN:
     0043859730483
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Aktenvernichter AutoMax 550C Autofeed. Rauminhalt für Schnittgut: 83 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Kreditkarten, Büroklammern, CDs. Für 5+ Nutzer geeignet, Schnittgeschwindigkeit: 550 Blatt in 13 Min.,Optionale SmartLock(TM) Sicherheitsverriegelung, inklusive Abfallbeutel Nr. 36054. Größe (B x H x T): 441 x 890 x 578 mm. Masse (Gewicht): 33,6 kg. Schnittart: Partikel. Schnittgröße: 4 x 38 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 550 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 55,8 mm/s. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 220-240 V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gerät und 20 Jahre Garantie auf Schneidmesser. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/ Büroklammern | Kreditkarten | CDs / DVDs
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-4
Schnittbreite:
4 x 38 mm
Schnittleistung (70 g/qm):
14 Blatt
Schneidleistung:
550 Blatt - automatisch
Behälter-/ Auffangvolumen:
83 L
Breite:
44,1 cm
Höhe:
89 cm
Tiefe:
57,8 cm
Betriebsdauer:
Dauerbetrieb
Farbe:
schwarz
Einsatzgebiet:
Großraumbüro-Aktenvernichter
CD-/DVD-Vernichtung:
ja
Kreditkartenvernichtung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,22*
€ 875,64*
€ 5,50*
ab € 841,12*
€ 883,36*
Frei Haus
ab € 844,40*
€ 883,81*
€ 1,95*
ab € 864,96*
€ 899,12*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,10*
€ 1.016,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,03*
€ 1.209,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,70*
€ 1.205,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,17*
€ 1.183,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,11*
€ 1.169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,10*
€ 1.161,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.