Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter AutoMax 600M Autofeed, Partikel, 2 x 12 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166578
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4657401
EAN/GTIN:
     0043859747719
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter AutoMax 600M Autofeed. Rauminhalt für Schnittgut: 83 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Kreditkarten, Büroklammern. Für 10+ Nutzer geeignet, Schnittgeschwindigkeit: 600 Blatt in 15 Min., SmartLock(TM) Sicherheitsverriegelung, inklusive Abfallbeutel Nr. 36054. Eingabebreite für die Materialzuführung: 230 mm. Größe (B x H x T): 441 x 890 x 579 mm. Masse (Gewicht): 31,79 kg. Schnittart: Partikel. Schnittgröße: 2 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: Papier: P-5, Kreditkarten: T5. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 600 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/s. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 220-240 V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gerät und 7 Jahre auf Schneidmesser. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/ Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-5 / T-5
Schnittbreite:
2 x 12 mm
Schnittleistung (70 g/qm):
600 Blatt
Eingabebreite:
230 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
83 L
Breite:
44,1 cm
Höhe:
89 cm
Tiefe:
57,9 cm
Betriebsdauer:
Dauerbetrieb
Schnittgeschwindigkeit:
50 mm/s
Einsatzgebiet:
Großraumbüro-Aktenvernichter
Farbe:
schwarz
CD-/DVD-Vernichtung:
nein
Kreditkartenvernichtung:
ja
Gewicht:
31,79 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 835,27*
€ 880,04*
€ 1,95*
ab € 945,13*
€ 990,15*
€ 5,50*
ab € 932,56*
€ 990,15*
€ 1,93*
ab € 915,35*
€ 996,55*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,49*
€ 1.054,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,17*
€ 1.254,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,22*
€ 1.246,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,18*
€ 1.218,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,24*
€ 1.204,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,49*
€ 1.200,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.