Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powershred® LX45, Cross-Cut Partikel, 4 x 37 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166630
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4400501
EAN/GTIN:
     0043859764778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Heftzangen-Heftklammern
Kleinbüro Aktenvernichter
Aktenvernichter Powershred® LX45. Rauminhalt für Schnittgut: 17 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten. Für die moderate Nutzung zu Hause und im Heimbüro. Mit Sicherheitsstoppschalter. Größe (B x H x T): 309,6 x 401,6 x 220,7 mm. Masse (Gewicht): 4,49 kg. Schnittart: Cross-Cut Partikel. Schnittgröße: 4 x 37 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 8 Blatt. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-4 | T-4
Schnittbreite:
4 x 37 mm
Schnittleistung (70 g/qm):
8 Blatt
Eingabebreite:
220 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
17 L
Breite:
310 mm
Höhe:
401 mm
Tiefe:
220 mm
Betriebsdauer:
bis zu 6 Minuten
Schnittgeschwindigkeit:
4 m/Min.
Einsatzgebiet:
Zuhause / Home Office mit 1 Nutzer
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,5 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 85,77*
1
€ 6,78*
ab € 64,44*
€ 87,20*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 67,71*
€ 90,37*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 71,59*
€ 91,00*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 67,95*
€ 91,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4400701
ab € 74,37*
Ähnlich
Fellowes
4400801
ab € 113,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.