Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 6 Fächer, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204995
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK126645
EAN/GTIN:
     5020073741896
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Die Bisley Garderobenschränke Office stellen ein komplettes Angebot an erschwinglichen Schrankelementen im kompakten Design dar. Die Reihe umfasst Ausführungen mit einem, zwei, vier und sechs Fächern. Die Garderobenschränke können problemlos miteinander verbunden werden. Somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Neben Belüftungslöchern an der Ober- und Unterseite verfügen alle Schränke über Etikettenhalter. Die hohe Verarbeitungsqualität und der robuste Werkstoff machen den Spind auch an Schulen einsatztauglich. Fächer Garderobenschrank aus Stahl mit 6 Fächern übereinander. Glatte Oberfläche ohne vorstehende Kanten. Jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel, Etikettenhalte neben jedem Schloss, Belüftungslöcher an der Ober- und Unterseite. 5 Jahre Garantie, TÜV/GS-zertifiziert. Außenmaße (BxHxT): 305 x 1802 x 305 mm. Innenmaße 1 Faches (BxHxT): 240 x 275 x 274 mm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehtürenschrank aus Stahl, mit 6 Fächern
Farbe:
lichtgrau
Breite:
30,5 cm
Höhe:
180,2 cm
Tiefe:
30,5 cm
Material:
robuster, geschweißter Korpus aus hochwertigem Stahlblech
Schloss:
Jedes Fach ist mit einem Schloss und separaten Schlüssel ausgestattet
Beschreibung der Besonderheiten:
Schrank ist bereits montiert, Belüftungslöcher an Ober- und Unterseite, Etikettenhalter. Garderobenschränke können problemlos miteinander verbunden werden.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,52*
€ 271,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 233,81*
€ 286,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,31*
€ 314,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,44*
€ 324,71*
Lager 690
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,36*
€ 354,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.