Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-205489023 Herst.-Nr.: 400110242 EAN/GTIN: 3595560028092 |
| |
|
| | |
| Bürohocker fördert aktives Sitzen. Höhenverstellbar von Sitz- bis Stehhöhe: 63 bis 89 cm. Abgerundeter Fuß animiert zum Balancieren und aktiviert so die Rumpfmuskulatur. Beugt Muskelverspannungn und Rückenschmerzen vor. Wechsel zwischen Sitzen und Stehen fördert die Konzentrationsfähigkeit und die Durchblutung der Beine. Bequemer dreieckiger Polstersitz mit unempfindlichem Stoffbezug. Hydraulik über Druckknöpfe unterstützt die Höhenverstellung. Maximal zulässiges Benutzergewicht: 150 kg. Gewicht: 9,5 kg. Material: epoxidbeschichtetes Metall, Kunststoff (PP), Gummierung, Sitzbezug: 100% Polyester. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | 100 % Polyester | Sitzhöhe: | 63 bis 89 cm | Belastbarkeit max.: | 150 kg | Sitztiefenfederung vorhanden: | ja | Art der Sitztiefenverstellung: | Schiebesitz | Sitzform: | Bandscheibensitz | Gewicht: | 9,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 171,03* | € 207,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 166,79* | € 207,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 172,65* | € 208,64* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 199,76* | € 248,28* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,11* | € 253,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|