Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Unilux MOOVE Bürohocker schwarz, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C1184-400110242
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400110242
EAN/GTIN:
     3595560028092
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Bürohocker fördert aktives Sitzen. Höhenverstellbar von Sitz- bis Stehhöhe: 63 bis 89 cm. Abgerundeter Fuß animiert zum Balancieren und aktiviert so die Rumpfmuskulatur. Beugt Muskelverspannungn und Rückenschmerzen vor. Wechsel zwischen Sitzen und Stehen fördert die Konzentrationsfähigkeit und die Durchblutung der Beine. Bequemer dreieckiger Polstersitz mit unempfindlichem Stoffbezug. Hydraulik über Druckknöpfe unterstützt die Höhenverstellung. Maximal zulässiges Benutzergewicht: 150 kg. Gewicht: 9,5 kg. Material: epoxidbeschichtetes Metall, Kunststoff (PP), Gummierung, Sitzbezug: 100% Polyester.
Weitere Informationen:
Sitztiefenfederung vorhanden:
Ja
Art der Sitzneigbarkeit:
stufenlos nicht arretierbar
Sitzform:
Bandscheibensitz
Lumbal- oder Lordosestütze verstellbar:
Nein
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
max. Höhe:
890
Farbe:
schwarz
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff der Sitzfläche:
Stoff
Belastbarkeit:
mittel
Sitzmöbelverstellbarkeit vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Keine Rolle
min. Höhe:
630
Werkstoff:
Metall
antistatisch vorhanden:
Nein
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Art der Sitztiefenverstellung:
Schiebesitz
min. Sitzhöhe:
630
max. Sitzhöhe:
890
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.