| |
|
| Artikel-Nr.: 690-217747 Herst.-Nr.: 13023 EAN/GTIN: 4001553130233 |
| |
|
| | |
| Die Deiss PREMIUM Abfallsäcke mit 120 Liter Fassungsvermögen sind extrem reißfest und werden höchsten Anforderungen gerecht. Alle PREMIUM Abfallsäcke werden aus Recyclingmaterial hergestellt und haben dank neuester Fertigungsmethoden eine sehr hohe Qualität. Sie sind extrem durchstoß- und reißfest und somit für schweren, spitzen und sperrigen Müll geeignet. Mit einem Fassungsvermögen von 120 Liter und 37 mym Folienstärke lassen sich große Mengen an Abfall bedenkenlos transportieren. Eigenschaften Deiss PREMIUM Abfallsäcke 120 Liter, 37 mym (Typ 60): 120 Liter Fassungsvermögen, extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit, aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulat). Material: PE-LD-Folie. Folienstärke: 37 mym. Maße: H 1100 mm x B 700 mm. Farbe: gelb. Packung mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 120 Liter | Breite: | 70 cm | Höhe: | 100 cm | Farbe: | gelb | Material: | 100% Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD) | Packungsinhalt: | 1 Rolle = 25 Säcke | Folienstärke: | Typ 60 = ca. 40 my |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 120 l, abfallsack, abfalltüten gelb |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,24* | € 6,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,39* | € 6,46* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,30* | € 6,53* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,10* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|