Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 20l transparent 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217749
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49901
EAN/GTIN:
     4001553499019
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Sparen Sie bis zu 7 Sekunden pro Müllbeutel!* Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die HDPE-Spezialfolie aus einem speziellen Rohstoffmix mit besonderen Zusatzstoffen hat hervorragende mechanische Eigenschaften. Gegenüber herkömmlichen Folien ist sie besonders reiß- und durchstoßfest. Die Müllbeutel sind extrem stabil bei geringerer Foliendicke. 20 Liter Fassungsvermögen, sehr stabil, flexibel und reißfest. Material: dickenreduzierte PE-HD-Folie. Folienstärke: 6 mym. Maße: H 540 mm x B 450 mm. Farbe:Transparent. Packung mit 50 Stück./Rolle. 2.000 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
20 Liter
Breite:
45 cm
Höhe:
54 cm
Farbe:
transparent
Material:
HDPE-Folie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,27*
Lager 690
190
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,96*
€ 1,54*
1 Tag
190
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,85*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,92*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59815
ab € 0,67167*
Ähnlich
Emil Deiss
59906
ab € 0,68*
Ähnlich
Emil Deiss
49800
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.