Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 60l weiß 50 Stück Typ 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217752
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     96030
EAN/GTIN:
     4001553960304
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Bereits 70 Millionen unserer vermarkteten Säcke tragen den Blauen Engel – das bekannteste Umweltsiegel für Kunststofffolien und Recyclingpapier. Im komplexen Bereich der Post-Consumer-Rezyklate verfügen wir bereits seit vielen Jahren über große Expertise und ein umfangreiches Sortiment. Wir arbeiten kontinuierlich daran, mit einem immer größeren Anteil an PCR-Material (Post-Consumer-Rezyklat) ein immer besseres Endprodukt zu erzielen. Das Ergebnis ist eine Abfallsack-Folie, die bei über 80% Regenerat-Anteil aus Post-Consumer-Rezyklat besonders gute Eigenschaften mit hoher Reißfestigkeit aufweist. 60 Liter Fassungsvermögen, hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Material: PE-LD-Folie aus Regenerat. Folienstärke: 35 mym. Maße: H 700 mm x B 400 mm. Farbe:weiß. Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
60 Liter
Breite:
40 cm
Höhe:
70 cm
Farbe:
weiß
Material:
Recycling-LDPE
Packungsinhalt:
1 Rolle = 50 Säcke
Folienstärke:
35 my
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 6,47*
€ 9,66*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,04*
€ 9,96*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 7,57*
€ 10,67*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
56820
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.