Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation Eye Wash Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218090
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     721500
EAN/GTIN:
     7310807215006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Cederroth Augendusche – nachweislich wirksamer als Kochsalzlösung bei Alkali- und Säurespritzern. Die Augenspülstation ist auf schnelle Hilfe ausgelegt. Die Station bietet Platz für 2 Flaschen, die sich bei der Entnahme aus der Wandhalterung öffnen. Die Flaschen sind darauf ausgelegt, das Auge ca. eineinhalb Minuten mit kontinuierlich starkem Spülstrahl zu spülen. Die Produkte sind 4,5 Jahre haltbar. Gepufferte Lösung, mit der die Chance auf Rettung der Augen höher ist. Unsere Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als herkömmliche Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Mit dem Salvequick Pflasterspender sind die Pflaster immer zur Hand und einsatzbereit. In unserem Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert. Hierdurch wird Schwund vermieden. Mit dem Platz für Produkte nach eigener Wahl kann der Inhalt an den spezifischen Bedarf jedes Arbeitsplatzes angepasst werden. Lieferumfang: 2 Stück Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml, 1 Stück Salvequick-Pflasterspender - inkl. 45 Kunststoffpflaster: 27 Stück 72 x 19 mm und 18 Stück 72 x 25 mm - inkl. 40 Textilpflaster: 24 Stück 72 x 19 mm und 16 Stück 72 x 25 mm, 1 Stück Anweisung für die Augendusche und 1 Stück Schlüssel. Größe BxHxT: 290x560x120 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
290 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
120 mm
Lieferumfang:
2 Stück Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml, 1 Stück Salvequick-Pflasterspender - inkl. 45 Kunststoffpflaster: 27 Stück 72 x 19 mm und 18 Stück 72 x 25 mm - inkl. 40 Textilpflaster: 24 Stück 72 x 19 mm und 16 Stück 72 x 25 mm, 1 Stück Anweisung für die Augendusche und 1 Stück Schlüssel.
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 121,75*
€ 5,50*
ab € 98,36*
€ 121,75*
2 Tage
25
€ 5,45*
ab € 101,53*
€ 122,23*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,86*
€ 122,80*
Lager 690
1
Frei Haus
ab € 132,74*
€ 158,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010051
ab € 21,52*
Zubehör
Söhngen
2010050
ab € 9,34*
Zubehör
Cederroth
51011026
ab € 144,64*
Zubehör
Cederroth
51011039
ab € 55,01*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,20*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.