Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAMED-Sicherheitsbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221752
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2009067
EAN/GTIN:
     4250108803867
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
KONTAMED-Sicherheitsbehälter Großer Sicherheitsbehälter für medizinischen Abfall in der Patientenversorgung. Kann umweltfreundlich entsorgt werden, eine Verbrennung erfolgt ohne Rückstände. Ausgestattet mit Abziehschlitz für Kanülen/Spritzen, Einwurfschlitz für Skalpelle und andere spitze Gegenstände und großer Abfallöffnung mit Federlasche für Kompressen, medizinische Einmal-Handschuhe usw. Behälter mit Sicherheitsblende verschließen, von der Wandhalterung abziehen und entsorgen. ¿ Maße: ca. 225 × 160 × 70 mm, ca. 1,7 l ¿ Farbe: signalgelb, Wandhalterung und Verschlussblende rot ¿ Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Farbe:
signalgelb / rot
Breite:
160 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
Polypropylen
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. roter Wandhalterung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 5,00*
€ 7,69*
13 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 5,48*
€ 8,29*
1
€ 18,90*
ab € 4,39*
€ 9,06*
Lager 690
4
1
€ 5,49*
ab € 7,07*
€ 10,49*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
KR03041
ab € 15,80*
Zubehör
Lohmann & Rauscher
141392
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.