Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse Nakiplast gelb 650g 681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-253862
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     602474
EAN/GTIN:
     4012700602473
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Nakiplast® 681. Werkstoff: hochwertige Wachsknete. Größe (B x L): 35 x 165 mm. Masse: 650 g. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Zellophanverpackung in Blockform.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Werkstoff:
hochwertige Wachsknete
Breite:
35 mm
Länge:
165 mm
Gewicht:
650 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
57
€ 5,49*
ab € 4,41*
€ 6,95*
8 Tage
4
€ 5,87*
ab € 4,56*
€ 7,20*
1 Tag
57
€ 4,99*
ab € 4,78*
€ 7,43*
€ 5,50*
ab € 5,46*
€ 9,24*
€ 3,50*
ab € 27,08*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
1 Stück enthält 650 Gramm (ab € 0,00679* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.